照明器具 和室のおすすめ人気ランキング

2026/03/14更新
104件の「照明器具 和室」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「和室照明LED」、「和室照明」、「和風照明」などの商品も取り扱っております。
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm) Φ480×162 消費電力(W) 33 定格寿命(時間) 40000 光束(Lm) 【器具】3960 点灯方法 調光 発光効率(Lm/W) 120 調光範囲 2段階
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W) 24.2 材質 セード:プラスチック 幅(mm) 460 高さ(mm) 196 奥行(mm) 460 適合範囲 ~6畳用 本体質量(g) 2000 色温度(K) 6500 光源色 LED昼光色 光束(Lm) 2905 LED寿命(時間) 40000 調光方式 全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

調光範囲(100~約1%)
消費電力(W) 15.8 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W) 22.9 材質 枠:プラスチック、内セード:強化和紙 幅(mm) 488 高さ(mm) 191 奥行(mm) 488 適合範囲 ~4.5畳用 本体質量(g) 2000 色温度(K) 6500 光源色 LED昼光色 光束(Lm) 2575 LED寿命(時間) 40000 調光方式 全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

1台
25,900 税込28,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式 ワンタッチ取付 コード長さ(mm) 375 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 高さ調節 コード収納型 調光方式 プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 調光の可否 適用畳数 8畳 スイッチ種類 ひもスイッチ
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色 電球色~昼光色 ランプの種類 高演色LED タイプ LED一体型 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 フレーム 白木 カバー アクリル(乳白) LED寿命(時間) 40000 スイッチ 壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°) 45 仕様 調光器不可 取付方式 クイック、グローブ:プッシュ式 調光率(%) 1~100 再生紙使用マーク 適合 調色の可否
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類 LED 消費電力(W) 48.8 仕様 引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品 リモコン 適合 (畳数)~12畳 材質 枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm) 520 質量(kg) 2.4 高さ(mm) 195 スイッチ 壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲 ~12畳 コード長さ(mm) 400 色温度(K) 2700~6500 取付け方法 簡単取付(工具不要) 光源色 昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 101.4 光束(Lm) 4949 LED寿命(時間) 40000 調光方式 LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra) 82 調光率(%) 1~100 調光の可否 適用畳数 12畳 スイッチ種類 壁スイッチ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

白木の素材感を活かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです
種別 器具:LED一体型 取付 引掛シーリング 材質(本体) 白木 電圧(V) 100 スイッチ 壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり ランプ 高演色LED 色温度(K) 2700~6500 材質(カバー) アクリル(乳白) 光源色 電球色~昼光色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 調光率(%) 連続100-1・調色 調光の可否 調光:可、調光器:不可
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W) 32 材質 枠:プラスチック/木・焼杉風、内セード:強化和紙 幅(mm) 482 高さ(mm) 196 奥行(mm) 482 適合範囲 ~8畳用 本体質量(g) 2200 色温度(K) 6500 光源色 LED昼光色 光束(Lm) 3775 LED寿命(時間) 40000 調光方式 全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

消費電力(W) 43.2 仕様 調光不可 種別 FHP32W×3灯用器具相当 質量(kg) 5.5 電源(V) 100V-242V 全光束(Lm) 3377 エネルギー消費効率(Lm/W) 78.1 LED FHP32Wタイプ専用ユニット×3 色(本体) 白木、乳白アクリル LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

消費電力(W) 29.9 適合 ~10畳 取付方式 ワンタッチ取付 コード長さ(mm) 375 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 136.7 光束(Lm) 4090 高さ調節 コード収納型 調光方式 プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 調光の可否 適用畳数 10畳 スイッチ種類 ひもスイッチ
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
材質 枠:白木、内セード:強化和紙・桜柄 幅(mm) 456 高さ(mm) 181 奥行(mm) 456 本体質量(g) 1500 色温度(K) 6500 光源色 LED昼光色 LED寿命(時間) 40000 調光方式 全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V) AC100 消費電力(W) 34.1 取付方式 引掛シーリング 切替方式 全灯→段調光→常夜灯→滅 フランジ 丸型フランジ付 色温度(K) 6200 光源色 昼光色 入力電流(A) 0.35 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) デザイン 書院 演色指数(Ra) 83 適用畳数 ~12畳 スイッチ種類 蓄光スイッチつまみ LED交換 不可
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様 ●丸型フランジ付●光束維持率:70%●蓄光スイッチつまみ付 材質 プラスチックセード 乳白つや消し 幅(mm) □491 質量(kg) 2.9 取付 天井吊下型 高さ(mm) 127 取付方式 引掛シーリング方式 電圧(V) 100 消費電力(W) 28.1 スイッチ プルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅) 全高(mm) 250~660調節可能 色温度(K) 6200 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 121.1 材質(枠) プラスチック枠 白木調 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V時)0.29 光束(Lm) 3405 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 デザイン 書院 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 適用畳数 ~8畳
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

葉の幹まで丁寧に描かれた松の白木の桟越しに見せるこだわりの逸品です。
仕様 調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質 下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾 長さ(mm) 633~333 幅(mm) □594 高さ(mm) 208 タイプ フランジ 色温度(K) 2700~6500 光源色 電球色+昼光色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W) 15.8 仕様 調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式 適合 調光器/AE36745E(別売) 材質 木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm) 442 幅(mm) 442 質量(kg) 2.6 高さ(mm) 170 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 59.4 光束(Lm) 940 アズワン品番 64-9326-28 LED寿命(時間) 40000 明るさ FHC28W相当 演色指数(Ra) 82
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。
消費電力(W) 66 仕様 LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式 材質 プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色) 長さ(mm) 850 幅(mm) 850 質量(kg) 8.8 高さ(mm) 216 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 73.1 光束(Lm) 4825 アズワン品番 64-9326-40 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82 適用畳数 ~12畳
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

消費電力(W) 33.9 適合 ~12畳 取付方式 ワンタッチ取付 コード長さ(mm) 375 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 131.1 光束(Lm) 4446 高さ調節 コード収納型 調光方式 プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 調光の可否 適用畳数 12畳 スイッチ種類 ひもスイッチ
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W) 15.8 仕様 調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、白木、調光範囲(100~約1%)、回転金具式、a-クリーン 適合 調光器/AE36745E(別売) 材質 アクリル(乳白色) 長さ(mm) 404 幅(mm) 404 質量(kg) 2.2 高さ(mm) 126 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 80 光束(Lm) 1265 アズワン品番 64-9321-45 LED寿命(時間) 40000 明るさ FHC28W相当 演色指数(Ra) 82
1台
17,980 税込19,778
12日以内出荷